Deepcool パノラマデザインケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69904960 品番R-CG330-BKNGM3-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・コンパクトなパノラマデザインケース
・エアフローと内部レイアウトを最適化するデュアルチャンバー設計
・背面コネクタマザーボード対応(MicroATX)
・サイドに120mm ARGB PWMリバースファン2基、リアに120mm ARGB PWMファン1基標準搭載
・最大9基の120mmケースファンをサポート
・360mmラジエーター対応
・マグネット式ダストフィルター装備(トップ・ボトム)
・46mmの裏配線スペース
・ツールフリー設計
・対応マザーボード:MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX
・対応グラフィックカード:最長410mm
・対応CPUクーラー:164mm
・製品寸法:420×285×368mm
・カラー:ブラック

厚さ(mm)
スチールパネル厚さ:0.6
強化ガラスサイドパネル厚さ:3
対応
CPUクーラー:164mm、グラフィックカード:410mm、(ラジエーター)トップ:120/140/240/280/360mm
サイド:120/140/240/280mm
ボトム:120/240/280/360mm
リア:120mm
ファン
(対応ケース)トップ:120mm×3/140mm×2
サイド:120mm×2/140mm×2
※120mm(PWM+ARGB Reverse Blade)×2標準搭載
ボトム:120mm×3/140mm×2
リア:120mm×1
※120mm(PWM+ARGB)×1標準搭載、(搭載)サイド(リバースブレード):
回転数:400〜1500 RPM±10%
風量:41.14 CFM
静圧:0.83 mmAq
騒音値:≦25.79 dB(A)
リア:
回転数:400〜1500 RPM±10%
風量:38.85 CFM
静圧:1.13 mmAq
騒音値:≦21.88 dB(A)
ドライブベイ
3.5:1+1
2.5:2+2
その他製品名:CG330 3F 寸法(mm)420×285×368 質量(kg)5.5 ブラック 型番R-CG330-BKNGM3-G ケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:46mm スロット拡張:5 素材ABS+SPCC+強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 I/OポートUSB 3.0×1、USB 2.0×2、Audio×1 対応マザーボードMicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX 電源ユニット最長200mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする