Deepcool 縦型PCケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69904969 品番R-CH270-WHNGM0-G-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・設置面積が小さい縦型PCケース
・「CH270 DIGITAL」と比較し、デジタルパネルを非搭載に変更、強化ガラスサイドパネル面積を拡大、I/Oポートをケース下部に配置
・背面コネクタマザーボード対応(MicroATX)
・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現
・最大6基の120mmケースファン搭載可能
・高さ174mmまでの空冷CPUクーラーをサポート
・360mmラジエーターをサポート
・最大388mmのグラフィックカードに対応(ケーストップ部にファン非搭載時は最大413mm)
・29.6mmのケーブルマネジメントスペース
・ATX電源ユニット対応(最長150mm)
・取り外し可能なダストフィルター4枚装備
・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備
・DeepCoolアクセサリー(HB-01ヘッドセットホルダー、PIXEL)に対応
・対応マザーボード:MicroATX (背面コネクタ) /MicroATX/Mini-ITX
・カラー:ホワイト
・寸法:296×225×486mm

厚さ(mm)
スチールパネル厚: 0.6/0.8/1.0
強化ガラスパネル厚: 3
対応
CPUクーラー:174mm、グラフィックカード:388mm/413mm(ケーストップ部にファン非搭載時)、(ラジエーター)フロント:なし
サイド:120/240/360mm
ボトム:120mm
リア:なし
ファン
(対応ケース)トップ:120mm×2
サイド:120mm×3/140mm×2
ボトム:120mm×1
ドライブベイ
3.5:1
2.5:1
その他製品名:CH270 WH 寸法(mm)296×225×486 質量(kg)5.8 ホワイト サイズミドルタワー 型番R-CH270-WHNGM0-G-1 ケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:29.6mm スロット拡張:4 素材ABS + SPCC + 強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1 対応マザーボードMicroATX (背面コネクタ) /MicroATX/Mini-ITX 電源ユニットATX PS2(最長150mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする