Deepcool パノラマデザインケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69904987 品番R-CG380-WHAGM3-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・フロント、サイドに強化ガラスを搭載したパノラマデザイン
・下部のメッシュチャンバーはデザイン性を損なうことなくGPUやPSUへのエアフローを強化
・背面コネクタマザーボード対応(MicroATX)
・サイドに120mm ARGBリバースファン2基、リアに120mm ARGBファン1基標準搭載
・ライティングはMB同期に対応し、I/OポートのLEDスイッチで操作可能
・最大9基の120mmケースファンをサポート
・360mmラジエーター対応(トップ)
・マグネット式ダストフィルター装備
・33mmのケーブル配線スペース
・各パネルはワンタッチで着脱可能なツールフリー設計
・USB Gen2 Type-Cポート装備
・対応マザーボード:MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX
・対応グラフィックカード:最長410mm(サイドにラジエーター+ファン搭載時は262mm)
・対応CPUクーラー:176mm
・製品寸法:437×235×451mm
・カラー:ホワイト

容量
スチールパネル:0.6mm/0.8mm
強化ガラスパネル:4mm
対応
CPUクーラー:176mm、グラフィックカード:410mm
※サイドにラジエーター+ファンを搭載する場合は262mmまで、(ラジエーター)トップ:360mm
サイド:120/240mm
リア:120/140mm
ファン
(対応ケース)トップ:120mm×3/140mm×2
サイド:120mm×2
※120mm(PWM+ARGB Reverse Blade)×2標準搭載
リア:120mm×1/140mm×1
※120mm(PWM+ARGB)×1標準搭載
PSUシュラウド:120mm×3
ドライブベイ
3.5:2
2.5:3
その他製品名:CG380 3F WH 寸法(mm)437×235×451 質量(kg)6.83 ホワイト サイズミドルタワー 型番R-CG380-WHAGM3-G ケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:33mm スロット拡張:5 素材ABS+SPCC+強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1 対応マザーボードMicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX 電源ユニットATX PS2(最長250mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする