Deepcool 縦型MicroATXケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69905030 品番R-CH170-BKNGM0-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

・設置面積が小さい縦型MicroATXケース
・DeepCool「CH170」シリーズの優れた特長をそのまま継承しつつ、対応性を大幅に強化した上位モデル
・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現
・強化ガラスサイドパネルにより、内部パーツのビジュアルも美しく引き立つ
・最大240mmラジエーターをサポート
・高さ164mmまでの空冷CPUクーラーをサポート、最大4基の120mmケースファン搭載可能
・長さ342mm、幅138mm、厚さ75mmまでのグラフィックカードに対応、MBへ直接挿入可能な構造
・ATX、SFX、SFX-Lなど、最大140mmまでの各種電源ユニットに対応
・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備
・アクセサリー「PIXEL」(別売)や「HB-01 ヘッドセットホルダー」(別売)によるカスタマイズに対応
・メッシュパネル部に着脱可能なダストフィルターを備え、メンテナンスが容易
・対応マザーボード:MicroATX/Mini-ITX
・カラー:ブラック
・寸法(L×W×H):424.5×195×290mm

厚さ(mm)
スチールパネル:0.6/0.8
強化ガラスサイドパネル:3
対応
CPUクーラー:164mm、グラフィックカード:342mm、(ラジエーター)フロント:なし
サイド:120/240mm
ボトム:120mm
ファン
(対応ケース)トップ:1×120mm/1×140mm(SFX PSUの場合)
サイド:2×120mm
ボトム:1×120mm
ドライブベイ
3.5:1
2.5:1
その他製品名:CH170 PLUS 寸法(mm)424.5×195×290 質量(kg)4.4 ブラック サイズMicroATX 型番R-CH170-BKNGM0-G 保証期間1年 スロット拡張:4 素材ABS + SPCC + 強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1 対応マザーボードMini-ITX / MicroATX 電源ユニットATX PS2(最大対応長さ:140mm)/SFX/SFX-L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする