Deepcool 高エアフローMicroATXケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69905039 品番R-CH160-BKNGM0-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

・高エアフローMicroATXケース
・DeepCool「CH160」シリーズの優れた特長を受け継ぎつつ、対応性を大幅に強化した上位モデル
・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現
・ケース上部に持ち運び用のキャリーハンドル装備
・240mmサイズの水冷ラジエーターに対応
・最大164mmの空冷CPUクーラーに対応、最大4基の120mmケースファンに対応
・長さ342mmまでのグラフィックカードに対応
・ATX電源ユニット対応(奥行き140mmまで)
・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備
・着脱可能なダストフィルター3枚装備でメンテナンスが容易
・アクセサリー「PIXEL」(別売)や「HB-01 ヘッドセットホルダー」(別売)によるカスタマイズに対応
・対応マザーボード:MicroATX/Mini-ITX
・カラー:ブラック
・寸法(L×W×H):375×195mm×323.5mm

厚さ(mm)
スチールパネル:0.6/0.8
強化ガラスサイドパネル:3
対応
CPUクーラー:164mm、グラフィックカード:342mm、(ラジエーター)フロント:なし
トップ:120/240mm
ボトム:なし
リア:120mm
ファン
(対応ケース)フロント:1×120mm/1×140mm(SFX PSUの場合)
トップ:2×120mm
リア:1×120mm
ドライブベイ
3.5:1
2.5:1
その他製品名:CH160 PLUS 寸法(mm)375×195×323.5 質量(kg)4.2 ブラック サイズMicroATX 型番R-CH160-BKNGM0-G 保証期間1年 スロット拡張:4 素材ABS + SPCC + 強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1 対応マザーボードMini-ITX / MicroATX 電源ユニットATX PS2(最大対応奥行き:140mm)/SFX/SFX-L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする