Deepcool ピラーレスデザインのミドルタワーPCケース「CG580 4F V2」

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69905048 品番R-CG580-BKADA4-G-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・「CG580 4F V2」ミドルタワーPCケース
・標準搭載ファンデザインをマイナーチェンジ、コストパフォーマンスがアップした後継モデル
・ピラーレスデザインにより、PC内部をクリアに見せるパノラマビューを実現
・シングルチャンバー設計
・33mmの裏配線スペースを確保し、背面コネクタマザーボード対応
・サイドにARGB PWMリバースファン3基、リアにARGB PWMファン1基標準搭載
・ライティングはマザーボード同期に対応し、I/OポートのLEDボタンで操作可能
・360mmラジエーターを最大2基までサポート
・最大10基の120mmケースファン搭載可能
・USB Type-Cポート装備
・マグネット式ダストフィルター装備
・対応グラフィックカード:最長410mm(サイドにラジエーター取付時、最大262mm)
・対応CPUクーラー:176mm
・製品寸法:437×235×501mm
・カラー:ブラック

厚さ(mm)
スチールパネル:0.6/0.8
強化ガラスパネル:4
対応
CPUクーラー:176mm、グラフィックカード:最長410mm/262mm(サイドに360mmラジエーターおよびファン搭載時)、(ラジエーター)フロント:なし
トップ:120/140/240/280/360mm
サイド:120/240/360mm
リア:120/140mm
ファン
(対応ケース)フロント:なし
トップ:120mm×3/140mm×2
サイド:120mm×3
リア:120mm×1/140mm×1
ボトム:120mm×1(3.5 HDD/120FAN :排他)
PSUシュラウド:120mm×2、(搭載)サイド:120mm×3 (PWM+ARGB Reverse Blade)
リア:120mm×1 (PWM+ARGB)
ドライブベイ
2.5:2
3.5:2
その他製品名:CG580 4F V2 寸法(mm)437×235×501 質量(kg)8.8 ブラック サイズミドルタワー 型番R-CG580-BKADA4-G-2 フィルター(ダスト)トップ、ボトム、右サイド ケーブルマネジメントマネジメント:33mm スロット拡張:7 素材ABS+SGCC+Tempered Glass RoHS指令(10物質対応)対応 I/OポートUSB 3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio&Mic×1 対応マザーボードATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITX 電源ユニットATX PS2(最長210mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする