Deepcool 多用途ヘッドセットスタンド

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69905075 品番R-HB-01-BK-G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

・多用途ヘッドセットスタンド
・DeepCool製のメッシュパネル搭載PCケースに対応
・ヘッドセット、ゲームコントローラー、スマートフォンなどを掛けることができ、デスク周りを整頓
・マグネット吸着とダブルフック構造を組み合わせた設計により、簡単に設置可能で、耐荷重約1kgに対応
・DeepCoolケースと調和するスタイリッシュな外観
・耐久性に優れたABS素材を採用
・対応ケース(DeepCool製):「MORPHEUS」「CH560」「CH560 DIGITAL」「CH360」「CH360 DIGITAL」「CH160」「CH170 DIGITAL」「CH260」「CH270 DIGITAL」「CH160 PLUS」「CH170 PLUS」(2025年7月時点)
・カラー:ブラック
・製品寸法:84×50×29mm
・製品重量:47g

適合【PCケース(DeepCool製)】MORPHEUS / CH560 / CH560 DIGITAL / CH360 / CH360 DIGITAL / CH160 / CH170 DIGITAL / CH260 / CH270 DIGITAL / CH160 PLUS / CH170 PLUS(2025年7月時点) 材質ABS+SPCC+Magnet+PC 寸法(mm)84×50×29 ブラック 質量(g)47 型番R-HB-01-BK-G RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする