Deepcool キャリングバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69905118 品番R-ECASEFREE-BKNNM0-G-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

・大容量かつ携帯性に優れたキャリングバッグ
・ゲーマー、クリエイター向けに、デスクトップPCを持ち運ぶために設計
・内部寸法400×220×320mm、容量28.16Lの大容量設計で、最大25kgまでの重量に対応
・キーボードやマウス、小型モニターなどの周辺機器もしっかり収納
・取り外し可能なショルダーストラップ、補強されたハンドル、キャリーケースに固定できるストラップを備え、移動スタイルに合わせた柔軟な使い方が可能
・バッグ内部には厚手のパッド、二重構造の裏地、カスタマイズ可能な仕切りを備え、ハードウェアを安全かつ整理された状態で保持
・外装には耐摩耗性・撥水性に優れた高密度ナイロンを採用し、機材をしっかりと保護
・DeepCoolのPCケース「CH160」「CH170 DIGITAL」「CH160 PLUS」向け
・製品寸法:420×240×330mm
・製品重量:1.0kg

材質1680D Nylon、EPE 寸法(mm)420×240×330 質量(kg)1 ブラック 型番R-ECASEFREE-BKNNM0-G-1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする