曜日別特売
R-ASN4-WHNVNN-GJD Deepcool ハイパフォーマンス空冷CPUクーラー DEEPCOOL 69905310

R-ASN4-WHNVNN-GJD Deepcool ハイパフォーマンス空冷CPUクーラー DEEPCOOL 69905310
R-ASN4-WHNVNN-GJD Deepcool ハイパフォーマンス空冷CPUクーラー DEEPCOOL 69905310
R-ASN4-WHNVNN-GJD Deepcool ハイパフォーマンス空冷CPUクーラー DEEPCOOL 69905310
R-ASN4-WHNVNN-GJD Deepcool ハイパフォーマンス空冷CPUクーラー DEEPCOOL 69905310
R-ASN4-WHNVNN-GJD Deepcool ハイパフォーマンス空冷CPUクーラー DEEPCOOL 69905310
R-ASN4-WHNVNN-GJD Deepcool ハイパフォーマンス空冷CPUクーラー DEEPCOOL 69905310
R-ASN4-WHNVNN-GJD Deepcool ハイパフォーマンス空冷CPUクーラー DEEPCOOL 69905310
R-ASN4-WHNVNN-GJD Deepcool ハイパフォーマンス空冷CPUクーラー DEEPCOOL 69905310
R-ASN4-WHNVNN-GJD Deepcool ハイパフォーマンス空冷CPUクーラー DEEPCOOL 69905310
R-ASN4-WHNVNN-GJD Deepcool ハイパフォーマンス空冷CPUクーラー DEEPCOOL 69905310

Deepcool ハイパフォーマンス空冷CPUクーラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード69905310品番R-ASN4-WHNVNN-GJD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・ハイパフォーマンスCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ
・ベース部に熱伝導率の高いベイパーチャンバー採用で最大300WのTDPに対応
・ホワイトコーティング高密度デュアルタワーヒートシンク
・6mm径×7本のヒートパイプ搭載
・エレガントなホワイトクーラーシュラウド、彫り込み”ELITE”ネームプレート
・優れたメモリークリアランス
・3相6スロット4極モーター採用の120mm+140mmデュアルFDB静音ファン
・第3ファン(120mm)増設用ブラケット付属、設置位置の高さ調整が可能
・スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能
・マグネット式トップファンカバー採用で取り付けが容易
・中央の140mmファンにより、VRM周辺にまで風が届く独自の下部エアフローを実現
・工業グレードのDM9サーマルグリス同梱
・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応
・6年保証
・カラー:ホワイト
・本体寸法:144×147×164mm
「ASSASSIN VC ELITE WH」は、Intel Core i9-14900Kをメインターゲットとした、TDP280W以上の動作状態に対してのみベイパーチャンバー効果で対応TDPが高まる製品となります。
そのため、基準以下のTDPであるCPUと組み合わせて使用した場合、既存の「ASSASSIN IV」と同等の性能となります。

対応
【ソケット】Intel:LGA2066/2011-v3/2011/1851/1700/1200/1150/1151/1155
AMD:AM5/AM4
風量
【ファン】Performance Mode
140mm:61.25CFM
120mm:58.06CFM
Quiet Mode
140mm:48.55CFM
120mm:46.75CFM
回転数
【ファン】Performance Mode
140mm:500~1800RPM±10%
120mm:500~1700RPM±10%
Quiet Mode
140mm:500~1450RPM±10%
120mm:500~1350RPM±10%
寸法(mm)144×147×164【ファン】140×140×25、120×120×25【ヒートシンク】140×110×160【ヒートパイプ】Φ6×7pcs質量(g)1772品名ASSASSIN VC ELITE WH消費電力(W)Performance Mode:4.8、Quiet Mode:3.6【ファン】2.4定格電圧(V)12DCベアリング【ファン】流体動圧軸受定格電流(A)【ファン】0.2型番R-ASN4-WHNVNN-GJD定格電圧 DC V【ファン】12騒音値(dB)【ファン】<最大>Performance Mode:≦29.3(A)、Quiet Mode:≦22.6(A)コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【数量】2【静圧】Performance Mode:140mm:3.76mmAq、120mm:2.1mmAq、Quiet Mode:140mm:2.46mmAq、120mm:1.35mmAqRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする