寸法(mm)165×164×218
タイプ【ボリューム】Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare Drive
消費電力(W)【稼働中】21.4【スリープモード】8.65
電源90W AC Adapter
型番AS1204T
メモリー1GB DDR4 (non-upgradeable)
使用CPURealtek RTD1619B 1.7 GHz Quad-Core Processor
RoHS指令(10物質対応)対応
通信ポート1×2.5-Gigabit (Wake On WAN)
ベイ数4×3.5 SATA III
USB3x USB 5Gbps