ASUSTOR 4ベイ搭載「Lockerstor 4 Gen2+」

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69905416 品番AS6704T v2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

・3.5/2.5'' SATA HDD/SSD×4台搭載可能
・Intel製クアッドコアCPU「N5105」 採用
・5Gbイーサネットポート×2基搭載
・キャッシュ用・ストレージ用、またはその両方として利用できる4つのM.2スロット搭載
・4GB DDR4-2933 SO-DIMM
・USB 10Gbps Type-Aポート、USB 2.0ポート搭載
・効率的な冷却設計
・Wake on LAN、Wake on WAN両対応
・豊富なデータ保護、ファイル管理機能
・4Kトランスコーディング対応
・3年保証
・寸法:185.5×170×230mm

寸法(mm)185.5×170×230 タイプ【ボリューム】Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare Drive 電源90W AC Adapter 型番AS6704T v2 メモリー4GB DDR4-2933 SO-DIMM (Expandable max. 16GB, 8GB x2) 使用CPUIntel Celeron N5105 Quad Core, 2.0 GHz up to 2.9 GHz スロット【M.2】4x M.2 slots for NVMe SSDs Supports PCIe 3.0 RoHS指令(10物質対応)対応 通信ポート2×5-Gigabit (Wake On WAN) / 拡張:1x for optional expansion 10GbE card / ※Installation of 10GbE NIC requires removal of M.2 daughterboard. ベイ数4×2.5/3.5 SATA III USB2x USB 10Gbps (1x Front, 1x Rear) / 1x USB 2.0 (Rear)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする