オールソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69906211 品番 AQ2- 17D
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

・薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・塩ビ・FRPへの穴あけに最適です。ハイスセンタードリルがセットされております。

用途薄鉄板・アルミ板・ステンレス版・プラスチック・塩ビ・FRP 刃先径(Φmm)17 首下長(mm)75 シャンク形状六角軸(6.35mm) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適合機種 充電式ドライバ(9.6V以上)、回転用電気ドリル(400W以下)、回転数:1,000rpm程度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする