オールコアドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69907236 品番 LD-170-SDS
参考基準価格(税別)¥86,100 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。

用途◎無筋コンクリ-ト・モルタル・押出成形セメント板 〇鉄筋コンクリ-ト・ブロック・人造大理石・陶器タイル・窯業系サイディング・ヒュ-ム管 刃先径(Φmm)170 有効長(mm)150 シャンク形状SDS-plus軸 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適合母材以外への穿孔を行わないでください。ドリルが破損し、怪我をする恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする