サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
オールドリル パワーSDS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
5.3
注文コード
69907638
品番
PWL- 5.3X160P
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
5エッジの頑強な超硬ヘッドで、真円に近い穴あけができます。鉄筋干渉に強い長寿命製品です。
用途
コンクリ-ト・ブロック・モルタル・石材・デッキプレ-ト(貫通)+コンクリ-ト
刃先径(Φmm)
5.3
有効長(mm)
100
首下長(mm)
160
シャンク形状
SDS-plus軸
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※適合母材以外への穿孔を行わないでください。ドリルが破損し、怪我をする恐れがあります。