ゴムクッションロール 縞鋼板柄

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)2 注文コード69907988 品番GR1002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

薬品や油に強いNBR製のゴムクッションです。
立ち仕事の疲労軽減に!
機械の保護や振動防止に!

用途クッション、保護にお使い下さい。 材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)5 ブラック タイプ粘着なし 長さ(m)2 幅(cm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする