COUGAR ピラーレスミドルタワーケース「FV150 RE」

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69908250 品番CGR-5KA1W-RGB-J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・ピラーレスデザインのミドルタワーケース
・コストパフォーマンスが向上した「RE」モデル
・デザインと機能性を両立させるデュアルチャンバー設計
・PWM仕様にアップグレードした4基の120mm ARGBファン(うち3基はReversed)標準搭載
・ボトムファンの着脱が容易な専用ブラケット付属
・標準でGPUの縦挿しに対応
・最大10基の120mmケースファン搭載可能
・最大360mmラジエーターに対応
・最大400mmの大型GPUに対応
・背面ストレージベイ搭載
・USB 3.2 Gen2 Type-Cポート搭載
・RGBハブ搭載
・マグネット式ダストフィルター装備
・カラー:ホワイト
・製品寸法:300×400×415mm

対応
CPUクーラー:180mm、グラフィックカード:400mm、(ラジエーター)トップ:360mm / 280mm / 240mm
M/Bサイド:240mm / 120mm
リア:120mm
ファン
(対応ケース)トップ:120mm x 3 / 140mm x 2
M/Bサイド:120mm x 3 / 140mm x 2
※120mm Reversed ARGB ファン x 3基標準搭載
ボトム:120mm x 3
リア:120mm x 1
※120mm ARGB ファン x 1基標準搭載、(搭載)速度:600-1200 ± 10% RPM
コネクター:5V 3 Pin (ARGB) / 4 Pin PWM (Fan)
ドライブベイ
3.5:2
2.5:1+1 (3.5” ドライブベイ搭載、排他)
その他製品名:FV150 RE White 寸法(mm)300×400×415 ホワイト サイズミドルタワー 型番CGR-5KA1W-RGB-J スロット拡張:7+3 RoHS指令(10物質対応)対応 I/OポートUSB 3.2 Gen2 Type-C x 1, USB 3.0×2, 4極オーディオジャック 対応マザーボードMini-ITX / MicroATX / ATX 電源ユニット210mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする