Lian Li コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース/120mm LEDファン4基標準搭載

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69908311 品番V100RW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース
・パフォーマンスの視覚化と没入感のある美しさをコンセプトにしたデザイン
・120mm LEDファン×4基を標準搭載したバリエーションモデル
・背面コネクタマザーボード対応
・E-ATXマザーボード対応(最大幅246mm)
・最大9基のケースファン搭載可能
・360mm/280mmラジエーター対応
・右サイドに最適化されたメッシュパネルを備え、冷却効率を大幅に向上
・最長420mmの大型GPUに対応
・GPUサポートブラケット装備
・フロント、左サイドに4mm厚の強化ガラスパネルを採用し、ケース内部を広範囲にわたって美しく展示可能
・26個のARGB LEDを搭載したライトストリップを内蔵
・セカンダリーチャンバーの前面に配置されたケーブルマネジメントシステムによって、ツール不要で配線作業を簡単かつ美しく整理可能
・ボトムシュラウドの傾斜部分に着脱式カバーを備え、フィギュアなどの展示スタンドとしても使用可能
・カラー:ホワイト
・製品寸法:446×235.5×484.65mm

ファン
(対応ケース)トップ:3 × 120mm or 2 × 140mm
サイド:3 × 120mm
※120mm LEDファン3基標準搭載
ボトム:2 × 120mm
リア:1 × 120mm or 1 × 140mm
※120mm LEDファン1基標準搭載
I/Oポート
2 × USB 3.0
1 × USB 3.1 Type-C
1 × Audio
1 × Power Button
1 × Reset Button
ドライブベイ
Behind Tray: 1 × 2.5″ SSD
Bottom: 1 × 3.5″ HDD
その他製品名:VECTOR V100R White 寸法(mm)446×235.5×484.65 ホワイト サイズミドルタワー 型番V100RW 対応CPUクーラー:178mm、グラフィックカード:420mm、(ラジエーター)トップ:280mm / 360mm フィルター(ダスト)ボトム×1 スロット拡張:7 RoHS指令(10物質対応)対応 対応マザーボードE-ATX (Width < 246mm) / ATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITX 電源ユニットATX (最長220mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする