ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの スイッチ/センサ/コントローラ
ParkerTAIYOの 機械式圧力スイッチ
スイッチAssy(ZR)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
負荷電圧(V)
DC:50以下、AC:120以下
注文コード
69908921
品番
ZR2N-A
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
負荷電圧
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
有接点
コード長さ(m)
1.5
負荷電圧(V)
DC:50以下、AC:120以下
保護回路
なし
表示灯
なし
最大開閉容量
DC:1.5W、AC:2VA
負荷電流(mA)
DC:40以下、AC:20以下
結線方法
0.3mm
2
2芯外径Φ3mm、コード上方取出し