JJ5SY3-10L21-07U-C6 JJ5SY3-10L-BASE - プラグイン/コネクタ接続ベース:リード線 SMC 69909194

JJ5SY3-10L-BASE - プラグイン/コネクタ接続ベース:リード線

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数7 仕様コネクタ種類:(L2) 17芯、P・Eポート取出位置:(U) U側、給排気ブロックAss’y仕様:(-) 内部パイロット、A・Bポート管接続口径:(C6) o6ワンタッチ管継手、取付方法およびオプション:(-) 直接取付、配線仕様:(S) 配列指定 注文コード69909194 品番JJ5SY3-10L21-07U-C6
参考基準価格(税別)¥30,860 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はバルブ連数・仕様など62種類から選べます 他の種類を見る
リード線(m)(1) 0.6 バルブ連数7 仕様コネクタ種類:(L2) 17芯、P・Eポート取出位置:(U) U側、給排気ブロックAss’y仕様:(-) 内部パイロット、A・Bポート管接続口径:(C6) o6ワンタッチ管継手、取付方法およびオプション:(-) 直接取付、配線仕様:(S) 配列指定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする