曜日別特売
JJ5SY5-10S6WS6-06D-C12 JJ5SY5-10S6-EX600-BASE - プラグイン/コネクタ接続ベース:EX600シリーズ SMC 69912414

JJ5SY5-10S6-EX600-BASE - プラグイン/コネクタ接続ベース:EX600シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数6仕様SIユニット仕様:(WS) 無線スレーブ,SIユニット出力極性、エンドプレート仕様:(6) SIユニットプラスコモン/M12 電源コネクタ IN/OUT,Aコード/PIN配列1 (EX600-ED4)、I/Oユニット連数:(-) なし、P・Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(D) D側/内部パイロット仕様、A・Bポート管接続口径:(C12) o12ワンタッチ管継手、取付方法およびオプション:(-) 直接取付、配線仕様:(S) 配列指定注文コード69912414品番JJ5SY5-10S6WS6-06D-C12
参考基準価格(税別)¥132,940販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
バルブ連数6仕様SIユニット仕様:(WS) 無線スレーブ,SIユニット出力極性、エンドプレート仕様:(6) SIユニットプラスコモン/M12 電源コネクタ IN/OUT,Aコード/PIN配列1 (EX600-ED4)、I/Oユニット連数:(-) なし、P・Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(D) D側/内部パイロット仕様、A・Bポート管接続口径:(C12) o12ワンタッチ管継手、取付方法およびオプション:(-) 直接取付、配線仕様:(S) 配列指定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする