内容量1個
バルブ連数6
仕様SIユニット仕様:(WS) 無線スレーブ,SIユニット出力極性、エンドプレート仕様:(6) SIユニットプラスコモン/M12 電源コネクタ IN/OUT,Aコード/PIN配列1 (EX600-ED4)、I/Oユニット連数:(1) 1連、P・Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(D) D側/内部パイロット仕様、A・Bポート管接続口径:(C12) o12ワンタッチ管継手、取付方法およびオプション:(-) 直接取付、配線仕様:(S) 配列指定
注文コード69912423
品番JJ5SY5-10S6WS61-06D-C12