SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
JJ5SY5-10S-EX250-BASE - プラグイン/コネクタ接続ベース:EX250シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
バルブ連数
4
仕様
SIユニット仕様:(ZE) EtherNet/IP (マイナスコモン)、入力ブロック仕様:(C) M8,4点入力/PNPセンサ入力、P・Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(U) U側/内部パイロット仕様、A・Bポート管接続口径:(C10) o10ワンタッチ管継手、取付方法およびオプション:(-) 直接取付、配線仕様:(S) 配列指定
注文コード
69912466
品番
JJ5SY5-10SZE2C-04U-C10
参考基準価格(税別)
¥156,310
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
バルブ連数・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
バルブ連数
4
入力ブロック連数
(2) 2連
仕様
SIユニット仕様:(ZE) EtherNet/IP (マイナスコモン)、入力ブロック仕様:(C) M8,4点入力/PNPセンサ入力、P・Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(U) U側/内部パイロット仕様、A・Bポート管接続口径:(C10) o10ワンタッチ管継手、取付方法およびオプション:(-) 直接取付、配線仕様:(S) 配列指定