SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
JJ5SY5-40_41-BASE - ベース: 金属ベース 横配管形/裏配管形
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
バルブ連数
2
型式
(40) 横配管形
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
69912956
品番
JJ5SY5-40-02D-01D0
参考基準価格(税別)
¥7,540
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
バルブ連数・型式・ねじの種類
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
型式
(40) 横配管形
ねじの種類
(-) Rc
バルブ連数
2
仕様
パイロット仕様:(-) 内部パイロット、P・Eポート取出位置:(D) D側、A・Bポート管接続口径:(01) 1/8、取付方法:(D0) DINレール取付 (DINレールなし)