JJ5SY5-40-03B-02ND JJ5SY5-40_41-BASE - ベース: 金属ベース 横配管形/裏配管形 SMC 69913114

JJ5SY5-40_41-BASE - ベース: 金属ベース 横配管形/裏配管形

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数3 型式(40) 横配管形 ねじの種類(N) NPT 注文コード69913114 品番JJ5SY5-40-03B-02ND
参考基準価格(税別)¥8,420 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品はバルブ連数・型式・ねじの種類など120種類から選べます 他の種類を見る
型式(40) 横配管形 ねじの種類(N) NPT バルブ連数3 仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、P・Eポート取出位置:(B) 両側、A・Bポート管接続口径:(02) 1/4、取付方法:(D) DINレール取付 (DINレール付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする