JJ5SY5-40-03D-01N JJ5SY5-40_41-BASE - ベース: 金属ベース 横配管形/裏配管形 SMC 69913157

JJ5SY5-40_41-BASE - ベース: 金属ベース 横配管形/裏配管形

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数3 型式(40) 横配管形 ねじの種類(N) NPT 注文コード69913157 品番JJ5SY5-40-03D-01N
参考基準価格(税別)¥6,440 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品はバルブ連数・型式・ねじの種類など120種類から選べます 他の種類を見る
型式(40) 横配管形 ねじの種類(N) NPT バルブ連数3 仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、P・Eポート取出位置:(D) D側、A・Bポート管接続口径:(01) 1/8、取付方法:(-) 直接取付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする