画像準備中

オイルフリーレシプロタンクマウントコンプレッサ(1.0MPa/0.7MPa)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69914355 品番 TFP110CF-10 M5
参考基準価格(税別)¥1,436,000 販売価格(税込) ¥967,780
販売価格(税別)
879,800

独自のコンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モータでロングライフ、 さらにパワフル&クリーンエア!
コンポジット樹脂ピストンを使用しており、焼きつきやカジリが発生しません。
オイルフリーですので高品質なクリーンエアをご提供します。
食品、薬品、医薬品、印刷、塗装などクリーンエアを要求される場合にお薦めです。
オイルフリーでありながら最高圧力は1.0MPaまで対応。高圧が必要なお客様にも御不便をかけません。
クランク室内への粉塵の侵入を防ぐ防塵フィルターキットを標準装備。万が一のトラブルを未然に防ぎます。
オイルフリー式のため、オイル管理が不要です。
防塵フィルタキットを標準装備(TFP55以上)。内部部品を保護します。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

潤滑方式オイルフリー 吐出空気量(L/min)1200 制御圧力(MPa)0.8〜1 出力(kW)11 定格出力(kW[PS])11 電圧(V)200 周波数(Hz)50 騒音値(dB)82 騒音レベル(dB(A))79 タンク容量(L)200 幅(mm)1685 高さ(mm)1075 奥行(mm)640 質量(kg)230 用途食品、飲料、たばこ、繊維工業、パルプ、紙加工、レジャーサービス、塗装、その他 定格電流(A)46 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1685×640×1075 冷却方式空冷 回転速度(min-1[r.p.m])1100 電動機三相/全閉外扇形/F種絶縁/4極 始動方式電磁開閉器付直入始動 運転制御方式圧力開閉器制御 空気取出口(B)ボールバルブ:Rc3/4×1(メス)、プラグ:G1/4×1 駆動方式Vベルト 圧縮機F110P-14 効率IE3プレミアム効率 吸込条件大気圧、2〜40℃ 電動機(kW)11 地盤振動値(dB)60 出口空気温度(℃)大気温+40以下 シリンダ径×行程×数(mm)LP105×85×2、HP75×85×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする