曜日別特売

エンジン駆動形レシプロコンプレッサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可車上渡し
内容量1台注文コード69914416品番PLUE22B-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥334,000

屋外での作業用として、建築塗装、建設、石材加工など幅広く活躍します。
最高圧力1.0MPaを実現し、中圧用途にも対応。高所、遠離作業が容易です。
大形車輪の採用により、現場での凸凹道も簡単に移動できます。(軽便型)
2気筒分の吸い込み口を1ヶ所に集約、大型吸い込みフィルタの採用により、掃除が一段と楽になりました。(2.2kW機以上)
危険な回転部分は樹脂製のベルトガードと本体カバーでしっかりガードし、より高い安全性を確保しました。
大容量冷却ファンと本体プーリとの相乗効果による2ウェイ冷却方式で冷却効果が格段に向上しました。
コンプレッサの大敵である温度対策も安心です。(2.2kW機以上)

用途
建築塗装(吹付塗装)、建築工事(大工、左官工事のエアー源)、板金(エアー工具)、その他出張作業用のエアー源
空気タンク容量(L)11出力(kW)2.2吐出空気量(L/min)265種別空冷ガソリンエンジン概略質量(kg)60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×405×680冷却方式空冷回転速度(min-1[r.p.m])1150始動方式リコイル方式運転制御方式アンローダ制御空気取出口(B)G1/4×2駆動方式Vベルト圧縮機L222-10制御圧力(MPa)0.8~1騒音値(dB(A)/7m)76吸込条件大気圧、0~40℃シリンダ径×行程×数(mm)65×60×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする