画像準備中

エンジン駆動形レシプロコンプレッサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69914434 品番PLUE22-10S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥446,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

屋外での作業用として、建築塗装、建設、石材加工など幅広く活躍します。
最高圧力1.0MPaを実現し、中圧用途にも対応。高所、遠離作業が容易です。
大形車輪の採用により、現場での凸凹道も簡単に移動できます。(軽便型)
2気筒分の吸い込み口を1ヶ所に集約、大型吸い込みフィルタの採用により、掃除が一段と楽になりました。(2.2kW機以上)
危険な回転部分は樹脂製のベルトガードと本体カバーでしっかりガードし、より高い安全性を確保しました。
大容量冷却ファンと本体プーリとの相乗効果による2ウェイ冷却方式で冷却効果が格段に向上しました。
コンプレッサの大敵である温度対策も安心です。(2.2kW機以上)

空気タンク容量(L)11 出力(kW)2.2 吐出空気量(L/min)265 用途建築塗装(吹付塗装)、建築工事(大工、左官工事のエアー源)、板金(エアー工具)、その他出張作業用のエアー源 種別空冷ガソリンエンジン 概略質量(kg)77 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1160×445×710 冷却方式空冷 回転速度(min-1[r.p.m])1150 始動方式セル+リコイル方式 運転制御方式アンローダ制御 空気取出口(B)G1/4×2 駆動方式Vベルト 圧縮機L222-10 制御圧力(MPa)0.8〜1 騒音値(dB(A)/7m)76 吸込条件大気圧、0〜40℃ シリンダ径×行程×数(mm)65×60×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする