画像準備中

オイルフリー電動機直結タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.4 注文コード69914495 品番OFP-041C C6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥225,000
この商品は出力など6種類から選べます 他の種類を見る

クリーンエアの小さなパートナー、手軽さで用途もいろいろ。

潤滑方式オイルフリー 吐出空気量(L/min)40 制御圧力(MPa)0.69〜0.88(7.0〜9.0) 出力(kW)0.4 定格出力(kW[PS])0.4 電圧(V)単相100 周波数(Hz)60 騒音値(dB)64 騒音レベル(dB(A))64 タンク容量(L)5 幅(mm)545 高さ(mm)245 奥行(mm)360 質量(kg)21 用途良質なエアを必要とするさまざまな用途に、釘打機、補修塗装用(パッケージタイプ) 種別(電動機)コンデンサ運転形、コンデンサ始動 定格電流(A)5.8 冷却方式空冷 回転速度(min-1[r.p.m])1710 運転制御方式圧力開閉器制御 空気取出口(B)G1/4×1ボールコック 駆動方式ダイレクトドライブ 圧縮機OF-1041C 吸込条件大気圧、0〜40℃ シリンダ径×行程×数(mm)44×40×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※OFP-041C,071Cをご使用になる際、立てたままで使用できません。横にした状態でご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする