アネスト岩田
アネスト岩田の コンプレッサー
アネスト岩田の タンクマウント型コンプレッサー
オイルフリー電動機直結タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.75
注文コード
69914513
品番
OFP-071CB C5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥260,000
この商品は
出力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
クリーンエアの小さなパートナー、手軽さで用途もいろいろ。
潤滑方式
オイルフリー
吐出空気量(L/min)
70
制御圧力(MPa)
0.69〜0.88(7.0〜9.0)
出力(kW)
0.75
定格出力(kW[PS])
0.75
電圧(V)
単相100
周波数(Hz)
50
騒音値(dB)
70
騒音レベル(dB(A))
70
タンク容量(L)
5
幅(mm)
545
高さ(mm)
245
奥行(mm)
360
質量(kg)
25
用途
良質なエアを必要とするさまざまな用途に、釘打機、補修塗装用(パッケージタイプ)
種別
(電動機)コンデンサ運転形、コンデンサ始動
定格電流(A)
15
冷却方式
空冷
回転速度(min
-1
[r.p.m])
1410
運転制御方式
圧力開閉器制御
空気取出口(B)
G1/4×1ボールコック、1/4×1カプラ
駆動方式
ダイレクトドライブ
圧縮機
OF-1073C
吸込条件
大気圧、0〜40℃
シリンダ径×行程×数(mm)
60×40×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※OFP-041C,071Cをご使用になる際、立てたままで使用できません。横にした状態でご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません