画像準備中

オイルフリースクロールコンプレッサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)5.5 注文コード69914626 品番SLP-55FD M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,749,000
この商品は出力・電動機出力など19種類から選べます 他の種類を見る

新開発の圧縮機本体を搭載した事により、最大14%エネルギー効率の向上。
基本設計から大幅に見直した事により、保証時間が従来機の1.6倍に延長。
シンプル設計を従来以上に追及し、メンテナンスコストが最大25%低減。
防音パッケージを新規設計した事で、静音性が大幅に向上。

吐出空気量(L/min)640 制御圧力(MPa)0.65〜0.8 出力(kW)5.5 電圧(V)三相AC200 周波数(Hz)60 騒音レベル(dB(A))50 幅(mm)600 高さ(mm)1195 奥行(mm)970 質量(kg)230 付属品取扱説明書、停電復帰コネクタ、ベースカバー、ドライヤ用ドレン排出パイプ、オートドレンナ 仕様遠隔操作信号入力接点付(操作回路200V)、異常・警報信号一括出力接点付(無電位a接点)、運転応答信号出力接点付(無電位a接点) 流体(圧縮)大気 種類静音 消費電力(W)420 定格電流(A)電動機:21.4、ドライヤー:2.8 冷却方式空冷 回転速度(min-1[r.p.m])2800 電動機全閉外扇形/F種絶縁/4極 始動方式電磁開閉器付直入始動 保護機能過電流停止付、本体過熱停止付(事前警報付) 運転制御方式自動発停式(圧力センサ検知) 空気取出口(B)Rc3/4 設置場所屋内 駆動方式Vベルト 冷媒HFC134a 冷媒制御方式キャピラリーチューブ 圧縮機SL-205 空気圧縮方式オイルフリースクロール方式 吸込条件大気圧、2〜40℃ 出口空気露点(℃)15以下 振れ(μm)100以下 地盤振動値(dB)45以下 出口空気温度(℃)吸込温度-5以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする