ParkerTAIYO
ソレノイドバルブ(RB542S)
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
Rc1/2
結線方式
DINソケット式、オレンジランプ付
注文コード
69914652
品番
RB542S4GA5DL
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・接続口径・結線方式
など
181
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
60
接続口径
Rc1/2
質量(kg)
1.7
操作方式
外部パイロット、シングルソレノイド
電圧(V)
AC220(50/60Hz)
結線方式
DINソケット式、オレンジランプ付
応答時間(秒)
0.05
切換方式
2位置
取付方式
サブプレート(横配管)
使用温度範囲(℃)
-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
ポート数
5ポート
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1
給油
不要(給油でも可)
推奨潤滑油
無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)
0~0.7