曜日別特売

ソレノイドバルブ(RB542S)

ソレノイドバルブ(RB542S) - ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB542S) - ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB542S) - ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB542S) - ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB542S) - ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB542S) - ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB542S) - ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB542S) - ParkerTAIYO
切換方式2位置取付方式サブプレート(横配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7内容量1個
180件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効断面積(mm2)
接続口径
質量(kg)
操作方式
電圧(V)
結線方式
応答時間(秒)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69913365RB542S2GA1D40Rc1/41.7外部パイロット、シングルソレノイドAC100(50/60Hz)DINソケット式0.05
46,400
43,980
48,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913374RB542S2GA1DL40Rc1/41.7外部パイロット、シングルソレノイドAC100(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付0.05
48,500
44,980
49,478(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913383RB542S2GA1DW40Rc1/41.7外部パイロット、シングルソレノイドAC100(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付0.05
49,700
46,980
51,678(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913392RB542S2GA2D40Rc1/41.7外部パイロット、シングルソレノイドAC200(50/60Hz)DINソケット式0.05
46,400
43,980
48,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913401RB542S2GA2DL40Rc1/41.7外部パイロット、シングルソレノイドAC200(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付0.05
48,500
44,980
49,478(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913417RB542S2GA2DW40Rc1/41.7外部パイロット、シングルソレノイドAC200(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付0.05
49,700
46,980
51,678(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913426RB542S2GA4D40Rc1/41.7外部パイロット、シングルソレノイドAC110(50/60Hz)DINソケット式0.05
46,400
43,980
48,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913435RB542S2GA4DL40Rc1/41.7外部パイロット、シングルソレノイドAC110(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付0.05
48,500
44,980
49,478(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913444RB542S2GA4DW40Rc1/41.7外部パイロット、シングルソレノイドAC110(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付0.05
49,700
46,980
51,678(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913453RB542S2GA5D40Rc1/41.7外部パイロット、シングルソレノイドAC220(50/60Hz)DINソケット式0.05
46,400
43,980
48,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913462RB542S2GA5DL40Rc1/41.7外部パイロット、シングルソレノイドAC220(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付0.05
48,500
44,980
49,478(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913471RB542S2GA5DW40Rc1/41.7外部パイロット、シングルソレノイドAC220(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付0.05
49,700
46,980
51,678(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913487RB542S2GA8D40Rc1/41.7外部パイロット、シングルソレノイドDC24DINソケット式0.05
46,400
43,980
48,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913496RB542S2GA8DL40Rc1/41.7外部パイロット、シングルソレノイドDC24DINソケット式、オレンジランプ付0.05
48,500
44,980
49,478(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913505RB542S2GA8DW40Rc1/41.7外部パイロット、シングルソレノイドDC24DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付0.05
49,700
46,980
51,678(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913514RB542S2GD1D40Rc1/42外部パイロット、ダブルソレノイドAC100(50/60Hz)DINソケット式0.03
56,900
51,980
57,178(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913523RB542S2GD1DL40Rc1/42外部パイロット、ダブルソレノイドAC100(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付0.03
61,600
55,980
61,578(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913532RB542S2GD1DW40Rc1/42外部パイロット、ダブルソレノイドAC100(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付0.03
63,400
57,980
63,778(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913541RB542S2GD2D40Rc1/42外部パイロット、ダブルソレノイドAC200(50/60Hz)DINソケット式0.03
56,900
51,980
57,178(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913557RB542S2GD2DL40Rc1/42外部パイロット、ダブルソレノイドAC200(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付0.03
61,600
55,980
61,578(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913566RB542S2GD2DW40Rc1/42外部パイロット、ダブルソレノイドAC200(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付0.03
63,400
57,980
63,778(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913575RB542S2GD4D40Rc1/42外部パイロット、ダブルソレノイドAC110(50/60Hz)DINソケット式0.03
56,900
51,980
57,178(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913584RB542S2GD4DL40Rc1/42外部パイロット、ダブルソレノイドAC110(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付0.03
61,600
55,980
61,578(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913593RB542S2GD4DW40Rc1/42外部パイロット、ダブルソレノイドAC110(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付0.03
63,400
57,980
63,778(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913602RB542S2GD5D40Rc1/42外部パイロット、ダブルソレノイドAC220(50/60Hz)DINソケット式0.03
56,900
51,980
57,178(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913611RB542S2GD5DL40Rc1/42外部パイロット、ダブルソレノイドAC220(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付0.03
61,600
55,980
61,578(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913627RB542S2GD5DW40Rc1/42外部パイロット、ダブルソレノイドAC220(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付0.03
63,400
57,980
63,778(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913636RB542S2GD8D40Rc1/42外部パイロット、ダブルソレノイドDC24DINソケット式0.03
56,900
51,980
57,178(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913645RB542S2GD8DL40Rc1/42外部パイロット、ダブルソレノイドDC24DINソケット式、オレンジランプ付0.03
61,600
55,980
61,578(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913654RB542S2GD8DW40Rc1/42外部パイロット、ダブルソレノイドDC24DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付0.03
63,400
57,980
63,778(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913672RB542S2SA1DL40Rc1/41.7内部パイロット、シングルソレノイドAC100(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付0.05
44,500
41,980
46,178(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913681RB542S2SA1DW40Rc1/41.7内部パイロット、シングルソレノイドAC100(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付0.05
45,800
43,980
48,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913697RB542S2SA2D40Rc1/41.7内部パイロット、シングルソレノイドAC200(50/60Hz)DINソケット式0.05
42,200
39,980
43,978(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913706RB542S2SA2DL40Rc1/41.7内部パイロット、シングルソレノイドAC200(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付0.05
44,500
41,980
46,178(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913715RB542S2SA2DW40Rc1/41.7内部パイロット、シングルソレノイドAC200(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付0.05
45,800
43,980
48,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913724RB542S2SA4D40Rc1/41.7内部パイロット、シングルソレノイドAC110(50/60Hz)DINソケット式0.05
42,200
39,980
43,978(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913785RB542S2SA8D40Rc1/41.7内部パイロット、シングルソレノイドDC24DINソケット式0.05
42,200
39,980
43,978(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913794RB542S2SA8DL40Rc1/41.7内部パイロット、シングルソレノイドDC24DINソケット式、オレンジランプ付0.05
44,500
41,980
46,178(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913803RB542S2SA8DW40Rc1/41.7内部パイロット、シングルソレノイドDC24DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付0.05
45,800
43,980
48,378(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913812RB542S2SD1D40Rc1/42内部パイロット、ダブルソレノイドAC100(50/60Hz)DINソケット式0.03
52,900
47,980
52,778(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913821RB542S2SD1DL40Rc1/42内部パイロット、ダブルソレノイドAC100(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付0.03
57,200
51,980
57,178(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913837RB542S2SD1DW40Rc1/42内部パイロット、ダブルソレノイドAC100(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付0.03
59,400
54,980
60,478(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913846RB542S2SD2D40Rc1/42内部パイロット、ダブルソレノイドAC200(50/60Hz)DINソケット式0.03
52,900
47,980
52,778(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913855RB542S2SD2DL40Rc1/42内部パイロット、ダブルソレノイドAC200(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付0.03
57,200
51,980
57,178(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913864RB542S2SD2DW40Rc1/42内部パイロット、ダブルソレノイドAC200(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付0.03
59,400
54,980
60,478(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913873RB542S2SD4D40Rc1/42内部パイロット、ダブルソレノイドAC110(50/60Hz)DINソケット式0.03
52,900
47,980
52,778(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913882RB542S2SD4DL40Rc1/42内部パイロット、ダブルソレノイドAC110(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付0.03
57,200
51,980
57,178(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913891RB542S2SD4DW40Rc1/42内部パイロット、ダブルソレノイドAC110(50/60Hz)DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付0.03
59,400
54,980
60,478(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913907RB542S2SD5D40Rc1/42内部パイロット、ダブルソレノイドAC220(50/60Hz)DINソケット式0.03
52,900
47,980
52,778(税込)
64日以内出荷
返品不可
69913916RB542S2SD5DL40Rc1/42内部パイロット、ダブルソレノイドAC220(50/60Hz)DINソケット式、オレンジランプ付0.03
57,200
51,980
57,178(税込)
64日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする