画像準備中

オイルフリー真空ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)三相200/230/400/440 排気速度(50/60Hz)(L/min)860/1031 注文コード69915064 品番GVS-1000E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,028,000
この商品は電圧・RoHS指令・排気速度など12種類から選べます 他の種類を見る

ご好評いただいておりますオイルフリースクロール真空ポンプGVSシリーズに、トップランナー規制に準拠したIE3(高効率)モーターを搭載し、GVS-500E/501E,GVS-1000Eとして新登場しました。
ポンプ部に潤滑油や封水を使用しておらず、接ガス部に軸受等一切ありませんので、完全なドライタイプで、クリーンな真空が得られ、油煙もありません。
長時間の運転でも真空度が落ちないので作業性が違います。
旋回運動のスクロールなので、やわらかな音質です。作業の手元に設置できます。
通常の使用状態であれば、メンテナンスはGVS-250で2年毎、GVS-500E/501E/1000で1年毎。日常の管理コストを低減します。

電動機出力(kW)2.2 騒音値(dB(A))(50/60Hz)72 質量(kg)65 到達圧力(Pa)500 用途真空チャック、真空洗浄乾燥(水系のみ)、真空搬送、真空包装、真空成型、粉体輸送(粉体などの流体防止が必要)、ガス脱気、リークテスト、その他真空用途に 材質(バックアップ材)シリコンゴム 幅(mm)322 高さ(mm)280 奥行(mm)901 電圧(V)三相200/230/400/440 排気速度(50/60Hz)(L/min)860/1031 到達真空度(kPa)≦500(Pa) 冷却方式空冷 吐出口径Rc1/2 口径吸気:Rc1、排気:Rc1/2 水蒸気処理量(g/day)500 エアフラッシュ量(L/min)10 吸込口径Rc1 ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類スクロール形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※この真空ポンプは、クリーン排気仕様です。人体に有毒なガス、爆発、発火の危険性のあるガス、腐食性ガス、薬品、溶剤、粉体等は流さないでください。
※特殊なガス等を排気したポンプに対してはメーカーでは保守をお引き受けできませんので、ご了承願います。
※周囲温度5〜40℃の範囲でご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする