曜日別特売

オイルフリー真空ポンプ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送32日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)三相200・220・230/380・400・415・460RoHS指令(10物質対応)対応排気速度(50/60Hz)(L/min)433/516注文コード69915125品番DVSL-500E
参考基準価格(税別)¥565,000販売価格(税込)¥615,780
販売価格(税別)
559,800

ご好評いただいておりますオイルフリースクロール真空ポンプGVSシリーズに、トップランナー規制に準拠したIE3(高効率)モーターを搭載し、GVS-500E/501E,GVS-1000Eとして新登場しました。
ポンプ部に潤滑油や封水を使用しておらず、接ガス部に軸受等一切ありませんので、完全なドライタイプで、クリーンな真空が得られ、油煙もありません。
長時間の運転でも真空度が落ちないので作業性が違います。
旋回運動のスクロールなので、やわらかな音質です。作業の手元に設置できます。
通常の使用状態であれば、メンテナンスはGVS-250で2年毎、GVS-500E/501E/1000で1年毎。日常の管理コストを低減します。

用途真空チャック、真空洗浄乾燥(水系のみ)、真空搬送、真空包装、真空成型、粉体輸送(粉体などの流体防止が必要)、ガス脱気、リークテスト、その他真空用途に電動機出力(kW)0.9/1.1騒音値(dB(A))(50/60Hz)64質量(kg)34到達圧力(Pa)≦30材質(バックアップ材)シリコンゴム幅(mm)317高さ(mm)280奥行(mm)521電圧(V)三相200・220・230/380・400・415・460排気速度(50/60Hz)(L/min)433/516到達真空度(kPa)≦30(Pa)冷却方式空冷吐出口径Rc1/2標準装備品エアフラッシュ、時間計口径吸気:NW25(Rc1/2付)、排気:NW25RoHS指令(10物質対応)対応水蒸気処理量(g/day)250エアフラッシュ量(L/min)10吸込口径Rc1/2ポンプの種類ドライドライポンプ種類スクロール形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※この真空ポンプは、クリーン排気仕様です。人体に有毒なガス、爆発、発火の危険性のあるガス、腐食性ガス、薬品、溶剤、粉体等は流さないでください。
※特殊なガス等を排気したポンプに対してはメーカーでは保守をお引き受けできませんので、ご了承願います。
※周囲温度5~40℃の範囲でご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする