RB54CN2GD1D ソレノイドバルブ(RB54C) ParkerTAIYO 69916296

ソレノイドバルブ(RB54C)

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可 64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69916296 品番 RB54CN2GD1D
参考基準価格(税別)¥60,400 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
接続口径Rc1/4 電圧(V)AC100(50/60Hz) 結線方式DINソケット式 操作方式外部パイロット、ダブルソレノイド 質量(kg)1.6 切換方式3位置、クローズドセンタ 取付方式- 使用温度範囲(℃)-10〜+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.7 有効断面積(mm2)35 使用流体空気 応答時間(秒)0.07 耐圧力(MPa)1 給油不要(給油でも可) 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする