接続口径Rc1/4
質量(kg)1.6
切換方式3位置、エキゾーストセンタ
取付方式-
使用温度範囲(℃)-10〜+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
電圧(V)AC200(50/60Hz)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.7
有効断面積(mm2)35
使用流体空気
応答時間(秒)0.07
耐圧力(MPa)1
給油不要(給油でも可)
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
結線方式DINソケット式
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0〜0.7
操作方式外部パイロット、ダブルソレノイド