Field Message セーフティシューズ S4172

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ25 サイズ(cm)25 ネービー 機能クッション性 注文コード69917024 品番S4172
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はサイズ・色・機能など42種類から選べます 他の種類を見る

男女兼用でクッション性が高いマジック仕様のセーフティシューズ。
ベロ部分:ブランドネーム、踵部分:衝撃吸収材入りインソール、踵内部分:補強テープ、ヒールストラップ、踵巻き上げソール

ネービー 足幅3E サイズ25 サイズ(cm)25 仕様抗菌防臭、耐滑、衝撃吸収 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定品、プロテクティブスニーカー 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)ミッド:EVA、アウト:合成ゴム(耐油ラバー) 標準質量(g/片足)約400(26cm) 機能クッション性 材質(先芯)スチール芯 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69917602
2022-08-19
用途:
現場用
株式会社田島製作所 様

現場作業用でリピートしています。他の品番ですと同じメーカーで同じような形でも下から水が入ってくるのに対し、この品番は下から水が入りにくいと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする