曜日別特売
RB54EN2SD2D ソレノイドバルブ(RB54E) ParkerTAIYO 69917075

ソレノイドバルブ(RB54E)

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可64日以内出荷とは
電圧(V)AC200(50/60Hz)
接続口径Rc1/4
結線方式DINソケット式
DINソケット式
DINソケット式、オレンジランプ付
DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付
操作方式内部パイロット、ダブルソレノイド
内容量1個注文コード69917075品番RB54EN2SD2D
参考基準価格(税別)¥59,900販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
接続口径Rc1/4質量(kg)1.6切換方式3位置、エキゾーストセンタ取付方式-使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)電圧(V)AC200(50/60Hz)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7有効断面積(mm2)35使用流体空気応答時間(秒)0.07耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品結線方式DINソケット式外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7操作方式内部パイロット、ダブルソレノイド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする