接続口径Rc3/8質量(kg)1.6切換方式3位置、エキゾーストセンタ取付方式-使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)電圧(V)AC200(50/60Hz)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7有効断面積(mm2)35使用流体空気応答時間(秒)0.07耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品結線方式DINソケット式外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7操作方式外部パイロット、ダブルソレノイド