MDVS160L-90 ロングタイプ超硬Vスポットドリル マコトロイ工業 69917359

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングタイプ超硬Vスポットドリル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード69917359品番MDVS160L-90
参考基準価格(税別)¥44,300販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

従来品に比べ10倍以上の長寿命
NC機械等によるセンタリング加工・面取り加工には、位置決め精度が高い高剛性の工具が必要で、特にNC加工の場合長寿命でなければなりません。マコトロイでは高精度、高剛性、長寿命を満足させるため超硬Vスポットドリルを開発いたしました。
通常のツイストドリルよりもチゼルエッジが小さいため、位置決め精度が高い。
厳選された超硬にTiNコーティングを施してあり長寿命です。
先端角は90°と120°の2種類があります。
長さはスタンダードタイプ(スタッブタイプ)とロングタイプの2種類があります。
先端角は90°の場合、センタリングと面取りが同時に行えます。

寸法(mm)Φ16.0×230Lタイプロング先端角(°)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする