FG
FGの 除草具
FGの 草削り
ジャンボ草抜きスコップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69917605
品番
191036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
土をすくう感覚で雑草を抜く(取る)事ができ、雑草に付着した土をフルイ落とす事もできます。
オール樹脂製なのでさびの心配もなく刃先鋭利ではありませんので安心です。
用途
花壇や菜園(大型)プランターでの雑草取りに便利です。
材質
PP+グラスファイバー
全長(mm)
305
質量(g)
90
頭部長(mm)
170
頭部肩幅(mm)
98