曜日別特売
196604 全鋼 片手三角ホー グリップ付 浅香工業 69917630

196604 全鋼 片手三角ホー グリップ付 浅香工業 69917630
196604 全鋼 片手三角ホー グリップ付 浅香工業 69917630
196604 全鋼 片手三角ホー グリップ付 浅香工業 69917630
196604 全鋼 片手三角ホー グリップ付 浅香工業 69917630

全鋼 片手三角ホー グリップ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード69917630品番196604
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

刃先はスチール(S45C相当)を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。
刃先は両面使用できる便利な草削りです。
刃先のとがった先端部分で種の筋付け作業もできます。
狭い場所での草削り、草取り、土寄せ作業に、種の筋付け作業に。

用途ベランダや庭での家庭菜園向けコンパクトツール。狭い場所での草削り、草取り、土寄せ作業に種の筋付け作業に。材質刃先:スチール/柄部:天然木/グリップ部:ポリ塩化ビニル全長(mm)345質量(g)210刃長(mm)135柄長さ(mm)260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする