浅香工業
浅香工業の 鋏
浅香工業の 刈込鋏
刈込鋏 ステンレス 165
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
69917727
品番
155108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
錆びにくいステンレス刃を使用したお手軽刈込鋏です。
用途
庭木の刈り込み時に使用します。
全長(mm)
660
質量(g)
830
刃長(mm)
165
切断能力(mm)
10(※生木に限る)