浅香工業
浅香工業の 散水・かん水資材
浅香工業の ホース/チューブ
浅香工業の 散水・かん水ホース
丈夫で、表面さらっとホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
69917761
品番
287142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
表面さらっと触感で夏場のべとつきを感じさせない。
ねじれを矯正するツイストスパイラル構造。
藻の発生を抑える遮光性内管ホースを採用。
許容圧力:1.2Mpaと耐圧力UP!
材質
ホース本体:軟質塩化ビニル樹脂/補強糸:ポリエステル
質量(kg)
3.2
長さ(m)
20
外径(mm)
20
内径(mm)
15
許容圧力(MPa)
1.2