プロケアニトリルグローブ ブルー200

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) 注文コード69918951 品番JN131227A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高い防護性とフィット感の検査検診用ニトリルグローブ
200枚入りで省スペース化、ゴミの削減が可能
ラテックス&パウダーフリー

用途手術を除いた、検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する合成ゴム手袋。 厚さ(mm)指先部:0.1、掌部:0.05以上 ブルー 規格抗がん剤耐性:ASTM D6978 05 適合規格ASTM D6319 全長(cm)24 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000071 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※1. 使用注意
※複数の患者には使用しないでください。
※合成ニトリルゴムは、体質により痒み、かぶれ、発疹などの症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には使用を中止し、適切な処置を施してください。
※包装が破損していたり、汚損していたり、異物などの異常が認められた場合には、使用しないでください。
※刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがありますのでご注意ください。
※本品を廃棄する場合は、感染防止に留意し安全な方法で処分してください。2. 相互作用
※薬品、溶剤等によっては膨張したり、浸透したりする場合がありますので確認の上、使用してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする