RB58CS8GD2D ソレノイドバルブ(RB58C) ParkerTAIYO 69918992

ソレノイドバルブ(RB58C)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径Rc1結線方式DINソケット式注文コード69918992品番RB58CS8GD2D
参考基準価格(税別)¥109,800販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1使用流体空気有効断面積(mm2)140使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7接続口径Rc1給油不要(給油でも可)質量(kg)3.4ポート数5ポート切換方式3位置、クローズドセンタ操作方式外部パイロット、ダブルソレノイド電圧(V)AC200(50/60Hz)結線方式DINソケット式外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7応答時間(秒)0.09推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする