セーフタッチビストロ ノアール 30枚入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚) 注文コード 69919075 品番 JN133532D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

手にフィットし細かい作業に適したニトリルグローブで、耐油性、薬剤耐性があり、指先には滑り止め加工を施しています。
人の健康へ悪影響を及ぼす恐れがあるPAHs(多環芳香族炭化水素)を含有しないことを確認しています(AfPS GS 2019:01PAK カテゴリー1基準適合)。
料理だけではなく、掃除、介護、育児、ペットケア、ガーデニングなど屋内外の様々な場面でお使いいただけます(食品衛生法適合)。
色は高級感のあるNoir(ノアール:黒)で、無駄なく使え便利な左右兼用、使い捨てタイプです。
アレルギーの原因となるラテックスプロテインおよびパウダー不使用で、天然ゴム特有のゴム臭もありません。

厚さ(mm)指先:0.09以上、掌部:0.05以上 ノアール(ブラック) サイズL 全長(cm)約24以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする