本体
Bluetooth5.0と2.4GHz無線接続に対応し、レシーバー不要でPCやタブレットにサッと接続できます。 サイズ約55×25×110mm、約50gと軽量で持ち運びも簡単。 800/1200/1600dpiのDPI切替と静音スイッチ搭載で、快適・静かな操作が可能です。 乾電池対応!単4乾電池2本(別売)使用で電池切れを気にせず使えます。 手に馴染むシンメトリーデザインがおしゃれなモデルです。