本体

GH-HALTC3-BK USB Type-C-HDMIミラーリングケーブル グリーンハウス 69919136 GH-HALTC3-BK USB Type-C-HDMIミラーリングケーブル グリーンハウス 69919136 GH-HALTC3-BK USB Type-C-HDMIミラーリングケーブル グリーンハウス 69919136 GH-HALTC3-BK USB Type-C-HDMIミラーリングケーブル グリーンハウス 69919136 GH-HALTC3-BK USB Type-C-HDMIミラーリングケーブル グリーンハウス 69919136 GH-HALTC3-BK USB Type-C-HDMIミラーリングケーブル グリーンハウス 69919136

USB Type-C-HDMIミラーリングケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69919136 品番 GH-HALTC3-BK
販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

充電しながらスマホの画面をテレビなどの大画面に映すUSB Type-C-HDMIミラーリングケーブル。
高画質出力と充電同時利用により、映画鑑賞やプレゼンにも最適。
HDCP対応で安心してAmazon Prime、Netflix、ABEMAなどの動画配信サービスを視聴可能です。
ドライバ不要で、接続するだけで即使用可。

質量(g)120 最大出力(W)【給電】60 ケーブル長(m)3 コネクタ形状(入力側) USB Type-C オス、(出力側) HDMIプラグ(タイプA-19ピン) オス 最大入力(W)【給電】75 動作温度(℃)0〜40 端子【給電用】USB Type-C(メス) RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)0〜80(結露なきこと) 対応解像度720p、1080i、1080p、2160p(30Hz)、2160p(60Hz) HDR対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする